※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
広角均等扇形ノズル(超低圧仕様) LYYPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58290068
品番
1/8MLYYP025PVC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
超低液圧力で広角かつ均等な扇形噴霧を発生。
スプレー泡が立たないソフトな打力の小噴量タイプ。
全品禁油処理。
圧力(MPa)
標準:0.015
ねじサイズ
R1/8
材質
PVC
噴出量(L/min)
標準圧力時:0.25
粒子径(μm)
平均:850〜1350
用途
散布
仕様
仕様:25