曜日別特売
1/2MOMO8020S303 山形扇形ノズル(自洗機構付き) MOMOJetシリーズ いけうち 58290156

山形扇形ノズル(自洗機構付き) MOMOJetシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
噴出量(L/min)標準圧力時:2
内容量1個注文コード58290156品番1/2MOMO8020S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズル本体に洗浄機構があり、噴口部に異物が詰まった際は自洗して正常噴霧を行うことが可能。
噴霧圧力を0.03MPaに下げることで、噴口部が大きく開口し異物を吐出する。
ノズル本体軸心とスプレーの軸心を一致させた設計により、複数配列が容易。

用途洗浄、冷却、消泡圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/2材質S303噴射角度80(°)(標準圧力時)仕様噴量の区分:20噴出量(L/min)標準圧力時:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする