山形扇形ノズル(自洗機構付き) MOMOJetシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58290174 品番 1/2MOMO8060S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズル本体に洗浄機構があり、噴口部に異物が詰まった際は自洗して正常噴霧を行うことが可能。
噴霧圧力を0.03MPaに下げることで、噴口部が大きく開口し異物を吐出する。
ノズル本体軸心とスプレーの軸心を一致させた設計により、複数配列が容易。

圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/2 材質S303 噴射角度80(°)(標準圧力時) 仕様噴量の区分:60 噴出量(L/min)標準圧力時:6 用途洗浄、冷却、消泡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする