曜日別特売
1/4MOVVEP45200S303 偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ いけうち 58290183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MOVVEP45200S303 偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ いけうち 58290183
1/4MOVVEP45200S303 偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ いけうち 58290183

偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個噴射角度区分:45、45°(標準圧力時)仕様噴量の区分:200注文コード58290183品番1/4MOVVEP45200S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。
ノズルを複数配列した際のスプレー液溜まりを解消。
ノズルの斜方取付けが不要になる一体形タイプ。

用途冷却、散布、洗浄圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質S303噴射角度区分:45、45°(標準圧力時)仕様噴量の区分:200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする