※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MOVVEP60200S303 偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ いけうち 58290217 1/4MOVVEP60200S303 偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ いけうち 58290217

偏心均等扇形ノズル OVVEPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 噴射角度区分:60、60°(標準圧力時) 仕様噴量の区分:200 注文コード58290217 品番1/4MOVVEP60200S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は噴射角度・仕様6種類から選べます 他の種類を見る

ノズル軸心より偏心した扇形噴霧を発生し、スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布。
ノズルを複数配列した際のスプレー液溜まりを解消。
ノズルの斜方取付けが不要になる一体形タイプ。

圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質S303 噴射角度区分:60、60°(標準圧力時) 用途冷却、散布、洗浄 仕様噴量の区分:200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする