※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8SO-V9004S303 山形扇形ノズル(制御機構付き) SO-Vシリーズ いけうち 58290549 1/8SO-V9004S303 山形扇形ノズル(制御機構付き) SO-Vシリーズ いけうち 58290549

山形扇形ノズル(制御機構付き) SO-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 噴射角度区分:90、90°(標準圧力時) 仕様噴量の区分:3 注文コード58290549 品番1/8SO-V9004S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は噴射角度・仕様37種類から選べます 他の種類を見る

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ボタ落ちしにくい。
反応(応答性)の良い制御が可能。
制御エアーによって噴霧のON/OFFが可能。

圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズRc1/8 材質セラミック(チップ)、S303(その他) 噴射角度区分:90、90°(標準圧力時) 用途塗布、調湿 仕様噴量の区分:3
注意
※自在ホルダ別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする