曜日別特売
1/4MUT+VP5030S303 山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ いけうち 58290673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MUT+VP5030S303 山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ いけうち 58290673
1/4MUT+VP5030S303 山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ いけうち 58290673

山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズR1/4噴射角度区分:50、50°(標準圧力時)仕様噴量の区分:30注文コード58290673品番1/4MUT+VP5030S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズルの噴霧方向は40°未満で調整可能。

用途
洗浄、散布
圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(チップ)、S303(その他)噴射角度区分:50、50°(標準圧力時)仕様噴量の区分:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする