※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8MUT+VP65170S303 山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ いけうち 58290759 3/8MUT+VP65170S303 山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ いけうち 58290759

山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズR3/8 噴射角度区分:65、65°(標準圧力時) 仕様噴量の区分:170 注文コード58290759 品番3/8MUT+VP65170S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はねじサイズ・噴射角度・仕様18種類から選べます 他の種類を見る

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズルの噴霧方向は40°未満で調整可能。

圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR3/8 材質セラミック(チップ)、S303(その他) 噴射角度区分:65、65°(標準圧力時) 用途洗浄、散布 仕様噴量の区分:170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする