※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MUVVP6550UPE 山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ いけうち 58290804 1/4MUVVP6550UPE 山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ いけうち 58290804

山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様噴量の区分:50 注文コード58290804 品番1/4MUVVP6550UPE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレン材を使用。
独自構造により長寿命化を実現。スプレー研磨用ノズルとして安定した性能を長時間継続。

圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質超高分子量ポリエチレン 噴射角度区分:65、65°(標準圧力時) 用途研磨 仕様噴量の区分:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする