岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートリーマ (1/100台)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.06
刃長l1(mm)
15
注文コード
58290933
品番
CSRM0106
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l1
など
267
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.06
刃長l1(mm)
15
全長L(mm)
50
刃数
4
柄径(Φmm)
1.5
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
ねじれ角(°)
直刃
食付長さ(mm)
0.3