※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
噴射角度
区分:115、115°(標準圧力時)
仕様
噴量の区分:157
注文コード
58291784
品番
1/4MVE115157S303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
噴射角度・仕様
が
89
種類から選べます
他の種類を見る
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
単位面積当たりの打力が均一。
圧力(MPa)
標準:0.3
ねじサイズ
R1/4
材質
セラミック(チップ)、S303(その他)
噴射角度
区分:115、115°(標準圧力時)
用途
洗浄、散布、冷却、水幕
仕様
噴量の区分:157