※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MVEP11578TPVDF 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち 58293053 1/4MVEP11578TPVDF 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち 58293053

均等扇形ノズル VEPシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質セラミック(噴口部)、セルティーム(その他) ねじサイズR1/4 噴射角度区分:115、115°(標準圧力時) 注文コード58293053 品番1/4MVEP11578TPVDF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は材質・ねじサイズ・噴射角度など200種類から選べます 他の種類を見る

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
単位面積当たりの打力が均一。

圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質セラミック(噴口部)、セルティーム(その他) 噴射角度区分:115、115°(標準圧力時) 用途洗浄、散布、冷却、水幕 仕様噴量の区分:78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする