1/4MVEP15157TPVDF 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち 58293096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MVEP15157TPVDF 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち 58293096
1/4MVEP15157TPVDF 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち 58293096

均等扇形ノズル VEPシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個材質セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)ねじサイズR1/4噴射角度区分:15、15°(標準圧力時)注文コード58293096品番1/4MVEP15157TPVDF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
単位面積当たりの打力が均一。

用途
洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質セラミック(噴口部)、セルティーム(その他)噴射角度区分:15、15°(標準圧力時)仕様噴量の区分:157
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする