TDT3X0260 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58293934

※テーパシャンクドリル・代表画像

TDT3X0260 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58293934
TDT3X0260 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58293934
TDT3X0260 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58293934
TDT3X0260 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58293934

テーパシャンクドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)26.0シャンク径MT3注文コード58293934品番TDT3X0260
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シャンクが豊富
MCO材を使用
ホモ処理品

刃径D(Φmm)26.0刃長l(mm)165全長L(mm)285シャンクNo.MT3材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモシャンク径MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする