ASH-DX6M-MIX プラスチック 丸ビーズ シマムラビーズ 58294005

ASH-DX6M-MIX プラスチック 丸ビーズ シマムラビーズ 58294005
ASH-DX6M-MIX プラスチック 丸ビーズ シマムラビーズ 58294005

プラスチック 丸ビーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200個)寸法(mm)6ミックス注文コード58294005品番ASH-DX6M-MIX
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

オーロラ有

寸法(mm)6ミックス穴径(Φmm)1.8
注意
※商品によって多少の色のばらつきがあることをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58294145
2020-03-24
用途: 鳥のおもちゃ作り
その他業種

ミックスを購入しました。色が偏っていなく、どの色もほぼ均等に入っていました。
穴の直径は3mm位でしたので、謝ってお口に入れないような大きなお子様がビーズ遊びを楽しめると思います。髪ゴムも通せる大きさの穴でしたので、ヘアアクセサリーやブレスレットにしても とてもキラキラしていて可愛いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 58293856
2020-06-28
用途: ハンドメイド
卸売・小売業

艶もなく、作品には使えません。商品写真をきちんと載せていただきたいです。ら

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする