TDT3X0310 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294031

※テーパシャンクドリル・代表画像

TDT3X0310 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294031
TDT3X0310 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294031
TDT3X0310 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294031
TDT3X0310 テーパシャンクドリル 岡崎精工 58294031

テーパシャンクドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)31.0シャンク径MT3注文コード58294031品番TDT3X0310
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シャンクが豊富
MCO材を使用
ホモ処理品

刃径D(Φmm)31.0刃長l(mm)190全長L(mm)310シャンクNo.MT3材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモシャンク径MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする