※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8MVNP15124AL99-S303 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち 58294679 1/8MVNP15124AL99-S303 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち 58294679

均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズR1/8 噴射角度区分:15、15°(標準圧力時) 仕様噴量の区分:124 注文コード58294679 品番1/8MVNP15124AL99-S303
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はねじサイズ・噴射角度・仕様など128種類から選べます 他の種類を見る

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。

圧力(MPa)標準:3 ねじサイズR1/8 材質セラミック(噴口部)、S303(その他) 噴射角度区分:15、15°(標準圧力時) 仕様噴量の区分:124 用途高圧洗浄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
高圧洗浄機のノズル

純正品はとても高かったので、初めて購入しましたがとても低価格及び品質が良いのでまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1人が参考にしています
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする