曜日別特売
1/8MVNP1593AL99-S303 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち 58294794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8MVNP1593AL99-S303 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち 58294794
1/8MVNP1593AL99-S303 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち 58294794

均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじサイズR1/8噴射角度区分:15、15°(標準圧力時)仕様噴量の区分:93注文コード58294794品番1/8MVNP1593AL99-S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。
高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。

用途
高圧洗浄
圧力(MPa)標準:3ねじサイズR1/8材質セラミック(噴口部)、S303(その他)噴射角度区分:15、15°(標準圧力時)仕様噴量の区分:93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 高圧洗浄機のノズル

純正品はとても高かったので、初めて購入しましたがとても低価格及び品質が良いのでまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1が参考にしています
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする