岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の ハイスエンドミル
岡崎精工の スクエアハイスエンドミル
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58298904
品番
SSLE080
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刃長l1(mm)
18
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
65
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
直刃