岡崎精工
シェルエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径
50
60
70
80
90
100
125
150
外径D(Φmm)
36
50
60
70
80
90
100
125
150
刃数
12
12
14
16
18
20
22
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58299421
品番
SE036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
刃数
12
外径D(Φmm)
36
厚さT(mm)
30
穴径d(Φmm)
15.875
材質
コバルトハイス