岡崎精工
シェルエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径
70
50
60
70
80
90
100
125
150
外径D(Φmm)
70
50
60
70
80
90
100
125
150
刃数
16
12
14
16
18
20
22
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58299586
品番
SE070
参考基準価格(税別)
¥102,800
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
刃数
16
外径D(Φmm)
70
厚さT(mm)
60
穴径d(Φmm)
25.4
材質
コバルトハイス
刃径
70