曜日別特売
1/4MVVP2580S303 山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ いけうち 58299764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MVVP2580S303 山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ いけうち 58299764
1/4MVVP2580S303 山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ いけうち 58299764

山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質S303ねじサイズR1/4噴射角度区分:25、25°(標準圧力時)注文コード58299764品番1/4MVVP2580S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。

用途
洗浄、散布、冷却、水幕
圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質S303噴射角度区分:25、25°(標準圧力時)仕様噴量の区分:80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする