岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.4
注文コード
58300103
品番
SED2-014
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.4
シャンク径(Φmm)
4
軸径d(Φmm)
4
刃長(mm)
3.5
刃長l(mm)
3.5
全長(mm)
45
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
右30