岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
58300462
品番
SED2-050
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
軸径d(Φmm)
6
刃長(mm)
15
刃長l(mm)
15
全長(mm)
50
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
右30