岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.8
注文コード
58301537
品番
SED4-038
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l(mm)
12
軸径d(Φmm)
6
全長(mm)
45
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃数
4
刃径(Φmm)
3.8
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
右30