※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
広角山形扇形ノズル YYPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S303
ねじサイズ
R1/8
噴射角度
130(°)(標準圧力時)
注文コード
58301706
品番
1/8MYYP05S303W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・ねじサイズ・噴射角度
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。
目詰まりしにくい。
ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。
材質
S303
用途
洗浄、消泡、冷却、水幕
仕様
噴量の区分:5
噴射角度
130(°)(標準圧力時)
ねじサイズ
R1/8
圧力(MPa)
標準:0.15
噴出量(L/min)
標準圧力時:0.5