岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.1
注文コード
58301765
品番
SED4-061
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l(mm)
18
軸径d(Φmm)
8
全長(mm)
60
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金
刃数
4
刃径(Φmm)
6.1
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
右30