※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/8MYYP25PVC(成形品) 広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち 58301785 1/8MYYP25PVC(成形品) 広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち 58301785

広角山形扇形ノズル YYPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質PVC(成形品) ねじサイズR1/8 噴射角度135(°)(標準圧力時) 注文コード58301785 品番1/8MYYP25PVC(成形品)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・ねじサイズ・噴射角度など25種類から選べます 他の種類を見る

低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。
目詰まりしにくい。
ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。

材質PVC(成形品) 用途洗浄、消泡、冷却、水幕 仕様噴量の区分:20 噴射角度135(°)(標準圧力時) ねじサイズR1/8 圧力(MPa)標準:0.15 噴出量(L/min)標準圧力時:2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58301785 1/8MYYP25PVC(成形品) 58301794 1/8MYYP25PVC(成形品) 広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち 広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち 1個 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする