※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの 流体ノズル
空円錐ノズル(小量噴霧) Kシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58301907
品番
1/4MK012NS303W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。
細霧を発生可能。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
圧力(MPa)
標準:0.3
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
噴射角度
80(°)(標準圧力時)
噴出量(L/min)
標準圧力時:0.12
用途
加湿、冷却、散布
仕様
噴量の区分:12