※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MKB60063S303CV-RW 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち 58302047 1/4MKB60063S303CV-RW 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち 58302047

空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 噴射角度区分:60、60°(標準圧力時) 仕様噴量の区分:63、標準圧力時の噴量(l/hr):2 注文コード58302047 品番1/4MKB60063S303CV-RW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は噴射角度・仕様52種類から選べます 他の種類を見る

1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。
環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。
微霧を発生可能。
従来品と比較し異物通過径が1.3〜2.6倍大きく、目詰まりしにくい。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。

圧力(MPa)標準:0.7 ねじサイズR1/4 材質S303 噴射角度区分:60、60°(標準圧力時) 用途冷却、散布、加湿 仕様噴量の区分:63、標準圧力時の噴量(l/hr):2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする