曜日別特売
1/4MKBN8022TPACVW 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ いけうち 58302573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MKBN8022TPACVW 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ いけうち 58302573
1/4MKBN8022TPACVW 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ いけうち 58302573

空円錐ノズル(極小量噴霧) KBNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様噴量の区分:22注文コード58302573品番1/4MKBN8022TPACVW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。
環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。
微霧を発生可能。
従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。
旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。

用途冷却、散布、加湿圧力(MPa)標準:1ねじサイズR1/4材質セラミック(ノズル本体)、PA(噴口部の他)、ポリエステル・エラストマー(クローザー)噴射角度区分:80、80°(標準圧力時)仕様噴量の区分:22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする