岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58302745
品番
SED2L-140
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
シャンク径(Φmm)
16
軸径d(Φmm)
16
刃長(mm)
56
刃長l(mm)
56
全長(mm)
140
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
右30