※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MKKBP060S303 空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ いけうち 58302783 1/4MKKBP060S303 空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ いけうち 58302783

空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58302783 品番 1/4MKKBP060S303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。
異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズル。
部品点数が少なくコンパクトな設計。
ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易。

圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質S303(本体)、S316L相当(ワーラー) 噴射角度68(°)(標準圧力時) 仕様噴量の区分:60 噴出量(L/min)標準圧力時:0.6 用途加湿、冷却、散布

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする