TSエルボ

(55件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径100 注文コード58303018 品番TSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,616
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径100 形状エルボ90° 厚さ(mm)10 タイプTS 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)152(-1〜+5) 規格JIS K 6743 H1152(-1〜+5) 寸法t(mm)10 外径(Φmm)130(-1.8) 寸法D(Φmm)130(-1.8) 寸法D(mm)130 寸法D1(Φmm)130(-1.8) 梱包数7 サイズ(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58303018 TSL 34660096 TSL100 TSエルボ セキスイ TSエルボ セキスイ 1個 2,998 税込3,298 メーカー違いの相当品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
38842833
2024-02-19
用途:
家の補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

対象商品:
38842842
2021-12-08
用途:
ハウスの潅水配管
農・林・水産業

対応も速く助かりました、それに値段も低価格で満足しています。

対象商品:
58303009
2021-04-13
用途:
配管補修用

精度も良く、使用に問題はございません。今後もリピートします。

対象商品:
38842842
2020-06-08
用途:
配管作業
サービス業

設置後数か月経ちますが問題なく使用できています。
ホームセンターに在庫がない時などは、通販でまとめて買えるので便利ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38842842
2020-01-13
用途:
塩ビ配管用

塩ビ配管の接続用として購入しました。大変満足しております

1人が参考にしています
2019-07-02
用途:
配管
株式会社シニフィエ 様 (建設業・工事業)

値段的にはホームセンタ価格と遜色ないですが、決め手はシールが剥がれやすいのが最高です。

対象商品:
38842815
2019-06-14
用途:
池用 フィルター 製作時
ゴールデン・アクア 様

十分 機能を果たして おります。

使用に関して 問題無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする