画像準備中

TSチーズ

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径150 注文コード58303097 品番TST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,699
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径150 形状チーズ 厚さ(mm)13(-0.8) タイプTS 種類塩ビ管用継手 寸法H(mm)230(-1〜+5) 規格JIS K 6743 寸法t(mm)13(-0.8) 外径(Φmm)186(-2) 寸法D(Φmm)186(-2) 寸法D(mm)186.0(-2.0) 梱包数2 サイズ(mm)150
注意
※寸法Dならびに寸法tのプラス側の許容差は規定しておりません。
※商品本体の色味が異なる場合がございますが、仕様(サイズや材質)は同様のJIS規格品となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58303097 TST 34659676 TST TSチーズ セキスイ TSチーズ セキスイ 1個 16,980 税込18,678 メーカー違いの相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
牛舎で使用

牛舎の水道配管の修繕で使用。使用感は特に問題ありません。在庫がなくなったらリピートオーダー予定です。

2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
38842474
2024-02-19
用途:
塩ビ補修

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

対象商品:
38842456
2023-06-25
用途:
自宅の植木の水やり用配管を作るのに使いました。
その他業種

近所のホームセンターには、置いてなく、ちょっとした部品などが、近所では手に入らず助かりました。

対象商品:
38842456
2022-10-18
用途:
計測器のフレームの部分として
製造業

安いですし、特に問題はありません。しかし、値段シール剥がしにくいものがたまにあるので改善してほしいです。

対象商品:
38842465
2021-09-29
用途:
棚作り
株式会社 花と幹 様

塩ビパイプで簡易的な棚作りのために購入しました。
ホームセンターでは欲しい数がなかったりするし
とても安価なのでお得だと思います。

対象商品:
38842483
2022-04-09
用途:
水配管
教育・研究機関

メーカー間で価格を比較すると安価ですが,品質には全く問題ありませんでした.

対象商品:
38842456
2018-12-10
用途:
上水管施工
農・林・水産業

アロン製品は安いわりに使えるので良いと思いますよ。
凍結時には割れます。ポリエチレン管のほうが凍結には強いはず。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする