KG-071 ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) ニチネン 58303237 KG-071 ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) ニチネン 58303237 KG-071 ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) ニチネン 58303237 KG-071 ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) ニチネン 58303237

ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58303237 品番KG-071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

カセットボンベだけで使える携帯発電機!
一酸化炭素を検知するCOモジュールを搭載し、安全性を確保。
10kgで女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディ
付属の電池ユニットで寒くても使えるガス気化ヒーター仕様など使い勝手も抜群!

定格電流(A)(交流)7A、(直流)合計3.1 定格周波数(Hz)(交流)50/60 使用燃料液化ブタン(カセットボンベ) 騒音値(dB)56(7m) 全長×全幅W×全高(mm)395×221×345 乾燥質量(kg)10.4 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 電圧調整方式インバータ式 駆動方式エンジン直結 定格電力(VA)(交流)0.7k アズワン品番64-8886-76 コンセント(交流)許容20A×2個、(直流・USB)1.0A/2.1A(合計2個) タンク容量カセットボンベ×1本 RoHS指令(10物質対応)対応 音響パワーレベル(dB)81(無負荷運転時)/88(定格運転時) 定格運転時間(分)約40(100%負荷)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

G-cubic(ジーキュービック)G700クレマ KG-071 始動編【ver.1.1】
G-cubic(ジーキュービック)G700クレマ KG-071 使用前準備編
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:643

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする