岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ボール超硬エンドミル
ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58303357
品番
SBD2L-060
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
全長(mm)
105
ボール半径R(mm)
3
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート