KENOH
KENOHの コンプレッサー
KENOHの エアータンク
エアー補助タンク
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58303964
品番
KST-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
エアーを充填して持ち運び可能。
補助タンクとしてご利用頂けます。
レギュレーター付(圧力調整バルブ)
質量(kg)
約10
タンク容量(L)
20
最高使用圧力(MPa)
0.78
本体寸法(mm)
535×300×440
空気取出口
1/4
圧力調整範囲(MPa)
0.78
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
空気取入口
1/4
安全弁設定圧力(MPa)
0.86