岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・DLCコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304215
品番
SAE3LD040
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
首下長(mm)
20
全長(mm)
70
材質
超硬合金
刃数
3