※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの 防振継手・伸縮継手
W-FLEX 合成ゴム製2山防振継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58304339
品番
W-FLEX 32A
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
防振性能抜群、EPDM製
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸長10/圧縮20
使用温度範囲(℃)
-10〜70
最高使用圧力(MPa)
1
用途
空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
175
適合規格
国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
取付ボルトの呼び
M16×60L
使用流体
海水・工業用水・冷却水
JIS規格
JIS10K、JISK6353
寸法A(Φmm)
37
寸法G(Φmm)
69
参考質量(kg)
2.8
偏心量(許容変位量)(mm)
20
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
4
偏角(許容変位量)(°)
30
偏角(取付時寸法許容値)(°)
10
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
20
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
3
注意
※W-FLEXは給水・給湯・プール水などの流体には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材