※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR-FLEX 32A TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手 アトムズ 58304689 TR-FLEX 32A TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手 アトムズ 58304689 TR-FLEX 32A TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手 アトムズ 58304689

TR-FLEX テフロン内装合成ゴム製防振継手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58304689 品番 TR-FLEX 32A
参考基準価格(税別)¥82,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 伸縮量(許容変位量)(mm)伸長10/圧縮10 使用温度範囲(℃)-20〜100 最高使用圧力(MPa)1.6 用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE 質量(kg)3.2 種類伸縮管継手 寸法L(mm)80 取付ボルトの呼びM16×60L 寸法t(mm)17 使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水 JIS規格JIS10K 寸法A(Φmm)39 寸法G(Φmm)75 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4 偏角(許容変位量)(°)10 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)10 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする