※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトムズ
アトムズの 継手・パイプ
アトムズの 継手
アトムズの 防振継手・伸縮継手
PF-FLEX PTFE製防振継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58304865
品番
PF-FLEX 200A
参考基準価格(税別)
¥293,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適
呼び径(A)
200
用途
給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
FCD450
質量(kg)
12.4
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
110
適合規格
国土交通省仕様書適合品
取付ボルトの呼び
M20×50L
山数
3
JIS規格
JIS10K
寸法A(Φmm)
196
寸法G(Φmm)
255
偏心量(許容変位量)(mm)
3
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)
1
偏角(許容変位量)(°)
14
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
伸長(許容変位量)(mm)
20
圧縮(許容変位量)(mm)
30
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
5
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
5
ストッパーボルト寸法
M12×150L
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材