岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
SPシリーズ スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58304933
品番
SPSED4A220
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
20
刃長l(mm)
40
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
22
材質
超硬
刃数
4
表面処理
OKハードコート
ねじれ角(°)
右30