画像準備中

Kansai uniform 長袖ブルゾン 30012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58305547 品番 30012
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ストレッチが効いたデニムでお仕事はもちろんですが、カジュアルウエアとしてもお使いいただけます。
また履き込むことでお客様独自の色が出てきます。あなただけのオリジナルデニムを育ててみてください。
今回の製品は、製品法縫製後にワンウォッシュ(1回洗濯)しています。製品が綺麗なまま柔らかい風合いになります。

インディゴ サイズLL 種別長袖ブルゾン 機能ストレッチ、吸汗 混率(%)綿98、ポリウレタン2 生地デニム 着丈(cm)66 肩幅(cm)49 袖丈(cm)62 胸囲(cm)117 裾廻り(cm)109 仕様左腕ペン差し、胸ポケット、背中側・裾スリット(ボタンで開閉できます)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする