画像準備中

S-SIX 半袖ポロシャツ 59593

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58305827 品番 59593
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

洗濯を繰り返してもサラッとした肌触りが持続し、暑い季節でも快適に過ごせる素材になっています。
更なる冷感涼感を得たい際には、製品を水に浸けて水滴が垂れないように絞って、数回振り回していただければ急速に乾燥する中で大量の気化熱を奪いますので、通常ではあり得ない冷たさを感じて頂けることができます。

ネイビー サイズS 機能冷感、吸汗・速乾、通気 生地二重ニット 肌側メッシュ(ワッフル)編み 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)88 肩幅(cm)40 着丈(cm)70 裾廻り(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする