岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ロウ付スクエアエンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58306026
品番
BPD4F320
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
50
全長(mm)
150
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
ノンコート