ウレタンメガロング ブルー 5P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5双) 注文コード 58307087 品番 5362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

手首の露出をなくし、擦り傷、汚れから肌を守る。
指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。

サイズM 全長(cm)33 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)9.25 手のひらまわり(cm)18.5 材質ポリエステル ブルー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 機能通気性 入数(双)5 用途機械、部品の組立、農業、園芸、DIY、果樹採取、選別、パッキング、配送など、指先作業に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする