天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 背抜き手袋
天牛(富士手袋工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
スーパーフィットマン マルチカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
58307139
品番
9672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然ゴムコーティング×クリンクル滑り止め加工で物をしっかりつかめる!
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
ナイロン
色
レッド/ブラック/グレー
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
15
入数(双)
1
用途
土木建築、運送宅配、倉庫、引越し、農業、漁業、林業、DIY、一般作業に。