コードレス投光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58309555 品番 GLI18V-4000C
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。

用途屋内照明 質量(kg)2 タイプ本体のみ 使用温度範囲(℃)-20〜50 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182 光束(Lm)弱1000/中2000/強4000 保管温度範囲(℃)-20〜50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)強約30/Ah

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする