コードレスマルチツール本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58309729 品番MLT218
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。
簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。
本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。
180°LEDライトで手元を明るく照らします。
コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。
電子無段変速

用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離 付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ 質量(kg)1.5 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62 振動数(min-1)振り子:10000〜20000 充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電) 振動角度(°)振り子:2.8
注意
※本体のみ(バッテリー、充電器は別売です)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする